Csavarhúzó PROTWIST Slot 5 mm

Cikkszám: ATF5.5X100
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATF5.5X100
EAN / GTIN 3662424096204
Gyártó száma ATF5.5X100
L-szám L60130 9862

Leírás

Leírás:

  • Kovácsolt, extra torzióálló penge.
  • Extrahosszú penge akár 250 mm-ig a távoli csavarok nehéz eléréséhez.
  • Hőkezelés a soron: + 100% élettartam + 100% ellenállás.
  • Kézfej anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
  • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer nagyobb korrózióállóság.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 5.5
  • L[mm]: 209
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 109
  • E[mm]: 1.0
  • SLIT [NO.]: 5.5
  • [G]: 76

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz