Csavarhúzó PROTWIST Pozidriv PZ2

Cikkszám: ATD2X125
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATD2X125
EAN / GTIN 3662424095917
Gyártó száma ATD2X125
L-szám L60130 9893

Leírás

Leírás:

  • Hőkezelés a vonalon: + 50% élettartam + 100% ellenállás.
  • Kézelőnyél anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelemért és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállásért.
  • Kés ″Tri-Coating″ kezelt (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC géppel megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6.0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • POZIDRIV [NO]: PZ2
  • [G]: 126

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz