Csavarhúzó PROTWIST Pozidriv PZ0

Cikkszám: ATD0X75
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATD0X75
EAN / GTIN 3662424095696
Gyártó száma ATD0X75
L-szám L60130 9803

Leírás

Leírás:

  • Hőkezelés a vonalon: + 50% élettartam + 100% ellenállás.
  • Kézelőnyél anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelemért és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállásért.
  • Kés ″Tri-Coating″ kezelt (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC géppel megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • D[mm]: 25
  • D1[mm]: 3.0
  • L[mm]: 178
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 103
  • POZIDRIV [SZÁM]: PZ0
  • [G]: 45

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz