Csavarhúzó PROTWIST, , 6 db-os készlet

Cikkszám: ATD.J6
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATD.J6
EAN / GTIN 3662424095665
Gyártó száma ATD.J6
L-szám L60130 9914

Leírás

Leírás:

  • Hőkezelés a vonalon: + 50% élettartam + 100% ellenállás.
  • Kézelőnyél anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelemért és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállásért.
  • Kés ″Tri-Coating″ kezelt (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC géppel megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 0,600

Tartalom:

  • AT3.5X75 - AT4X100 - AT5.5X150 - AT6.5X150 - ATD1X100 - ATD2X125

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz