Csavarhúzó-Set 1000V 5 db-os készlet

Cikkszám: ATD.J5TVEPB
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATD.J5TVEPB
EAN / GTIN 3662424099441
Gyártó száma ATD.J5TVEPB
L-szám L60130 10138

Leírás

Leírás:

  • A biztonsága érdekében minden Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmt a gyártás után 10 000 voltos VDE-tesztnek vetettek alá 10 másodpercig.
  • Hőkezelés a vonalon: + 100% tartósság + 100% ellenállás.
  • Gyantya anyaga: puha markolat a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
  • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer nagyobb korrózióállóság.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 0,43

Tartalom:

  • 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, PZ1, PZ2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz