Csavarhúzó PROTWIST 5,5 mm

Cikkszám: AT5.5X200
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AT5.5X200
EAN / GTIN 3662424095382
Gyártó száma AT5.5X200
L-szám L60130 10176

Leírás

Leírás:

  • Hengeres penge a mélyen fekvő csavarokhoz való hozzáféréshez
  • Extrahosszú penge akár 300 mm-ig a távoli csavarokhoz való nehéz hozzáféréshez
  • Hőkezelés a vonalon: + 100% élettartam + 100% ellenállás
  • Kézfej anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi ellenállás érdekében
  • Penge ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték
  • Lézeres jelölés: a nagyobb kopásállóság érdekében
  • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás

Jellemző:

  • A[mm]: 5.5
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5.5x200
  • E[mm]: 1.0
  • L[mm]: 309
  • L2[mm]: 109
  • [G]: 105

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz