Csavarhúzó PROTWIST 5,5 mm

Cikkszám: AT5.5X100
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám AT5.5X100
    EAN / GTIN 3662424095269
    Gyártó száma AT5.5X100
    L-szám L60130 9456

    Leírás

    Leírás:

    • Hengeres penge a mélyen fekvő csavarokhoz való hozzáféréshez
    • Extrahosszú penge akár 300 mm-ig a távoli csavarokhoz való nehéz hozzáféréshez
    • Hőkezelés a vonalon: + 100% élettartam + 100% ellenállás
    • Kézfej anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi ellenállás érdekében
    • Penge ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb
    • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték
    • Lézeres jelölés: a nagyobb kopásállóság érdekében
    • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás

    Jellemző:

    • A[mm]: 5.5
    • D[mm]: 30
    • D1xL1[mm]: 5.5x100
    • E[mm]: 1.0
    • L[mm]: 209
    • L2[mm]: 109
    • [G]: 82

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz