Csavarhúzó PROTWIST rövid 4 mm

Cikkszám: AT4X35
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AT4X35
EAN / GTIN 3662424095245
Gyártó száma AT4X35
L-szám L60130 9740

Leírás

Leírás:

  • Rövid, kerek penge és gömb alakú nyél a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás
  • Gyantya anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében
  • Penge ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték
  • Lézeres jelölés: a nagyobb kopásállóság érdekében
  • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás

Jellemző:

  • A[mm]: 4.0
  • D[mm]: 36
  • L1[mm]: 35
  • L[mm]: 91
  • L2[mm]: 56
  • E[mm]: 0.8
  • [g]: 36

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz