Csavarhúzó PROTWIST Slot 3 mm

Cikkszám: AT3X100
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AT3X100
EAN / GTIN 3662424094989
Gyártó száma AT3X100
L-szám L60130 9412

Leírás

Leírás:

  • Hengeres penge a mélyen fekvő csavarokhoz való hozzáféréshez.
  • Extrahosszú penge akár 300 mm-ig a távoli csavarokhoz való nehéz hozzáféréshez.
  • Hőkezelés a vonalon: + 100% élettartam + 100% ellenállás.
  • Kézfej anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
  • Penge ″Tri-Coating″ kezelt (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: a nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • A[mm]: 3.0
  • D[mm]: 19
  • D1 X L1[mm]: 3.0 x 100
  • E[mm]: 0.5
  • L[mm]: 203
  • L2[mm]: 94
  • [G]: 33

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz