Csavarhúzó PROTWIST 1000V 3,5 mm

Cikkszám: AT3.5X100VE
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AT3.5X100VE
EAN / GTIN 3662424094910
Gyártó száma AT3.5X100VE
L-szám L60130 9534

Leírás

Leírás:

  • A gyártási folyamat végén minden Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmt egyenként 10 000 V feszültséggel 10 másodpercig tesztelünk a VDE szerint az Ön biztonsága érdekében.
  • Hőkezelés a soron: + 100% tartósság + 100% ellenállás.
  • Kézfej anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében
  • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer nagyobb korrózióállóság.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.
  • Frézelt penge: -> 5,5 mm.
  • Feszített penge: 6,5 -> 12 mm.

Jellemző:

  • A[mm]: 3.5
  • D[mm]: 25
  • E[mm]: 0.6
  • L[mm]: 204
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 104
  • L3[mm]: 18
  • [g]: 44

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz