Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Szerszám nagy oldalsó terhelési stabilitással az Ön biztonsága érdekében a szabadkézi használat során - Legújabb technológia: X-Lock szorítórendszerrel - Jó ár/teljesítmény arány az alumínium-oxidnak köszönhetően - Nincs csiszolóanyag-pazarlás az egyenes alaknak köszönhetően: csiszolás a szerszám közepéig - Gyors, egy kattintással történő összeszerelés szorítókulcs nélkül - Nagyfokú biztonság a szerszám rögzítésének köszönhetően - nincs véletlen kioldás Az Ön előnyei: - Az ebben a vágókorongban használt korund jó élettartammal nyűgöz le enyhe acélon, és lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést. - A szerszám nagy oldalirányú terhelhetőségének köszönhetően a kézi sarokcsiszolókon vagy más meghajtású gépeken való használat nem jelent problémát, és mindenekelőtt biztonságos. - A szerszám a legújabb szorítórendszerrel van felszerelve: X-Lock technológia. Ez lehetővé teszi a gyors, egy kattintással történő kézi összeszerelést, szorítókulcs nélkül. Ugyanakkor a munkavégzés során magas szintű biztonság garantált. Nem szándékos lazítás nem lehetséges.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Szabadkézi használat: igen
Keménység: U
Szemcseméret: 46
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: alumínium-oxid
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Gyorskioldó (X-Lock)
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm X-Lock mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 1 mm
Szerszám átmérő: 125 mm
Előny:
Az ebben a vágókorongban használt korund jó élettartammal nyűgöz le az enyhe acélon, és lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
A szerszám nagy oldalirányú terhelhetőségének köszönhetően a kézi sarokcsiszolókon vagy más elektromos szerszámokon való használat nem jelent problémát, és mindenekelőtt biztonságos.
A szerszám a legújabb szorítórendszerrel van felszerelve: X-Lock technológia. Ez lehetővé teszi a gyors, egy kattintással történő kézi összeszerelést, szorítókulcs nélkül. Ugyanakkor a munka során magas szintű biztonság garantált. Nem szándékos lazítás nem lehetséges.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: alkalmas
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Alkalmazható:
Vágás: jól alkalmazható
Fúrás: -
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Nagy oldalirányú terhelési stabilitással rendelkező szerszám a szabadkézi használat biztonsága érdekében
Legújabb technológia: X-Lock szorítórendszerrel
Jó ár/teljesítmény arány az alumínium-oxidnak köszönhetően
Nincs csiszolóanyag-pazarlás az egyenes alaknak köszönhetően: csiszolás a szerszám közepéig.
Gyors, egy kattintással történő összeszerelés szorítókulcs nélkül
Nagyfokú biztonság a szerszámrögzítésnek köszönhetően - nincs véletlen meglazítás