LUKAS T41 vágótárcsa acélhoz 400x3,2 mm egyenes / szeparátorhoz / A36S-BF

Cikkszám: AT010030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám AT010030
    EAN / GTIN 4018177404732
    Gyártó száma AT010030
    L-szám L50260 222

    Leírás

    Leírás:

    Hozzáadott értékük: - Alkalmas minden géphez, pl. benzines vágógépekhez 1″-os szerszámtartóval - Jó ár/teljesítmény arány az alumínium-oxidnak köszönhetően - Nincs csiszolóanyag-pazarlás az egyenes alaknak köszönhetően: csiszolás a szerszám közepéig - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Az ebben a vágókorongban használt korund jó élettartammal nyűgöz le enyhe acélon, és lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: egyenes
    Szabadkézi használat: nem
    Keménység: S
    Szemcseméret: 36
    n max.: 4700 (1/min)
    Termékcsomagolás: kartondoboz
    Csiszolóanyag: alumínium-oxid
    Biztonsági szabvány: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: furat
    Szerszámtartó mérete: 25,4 mm
    Szerszám szélessége/hossza/magassága: 3,2 mm
    Szerszám átmérő: 400 mm

    Előny:

    Az ebben a vágókorongban használt korund jó élettartammal nyűgöz le az enyhe acélon, és lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
    Szerszámacélok: jól alkalmazható
    Öntöttvas: alkalmas

    Alapanyag:

    Acél

    Alkalmazható:

    Vágás: jól alkalmazható
    Fúrás: -
    Kefélés: -
    Eltávolítás: -
    Finom csiszolás: -
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Alkalmas minden géphez, pl. benzines vágógépek 1″-os szerszámtartóval.
    Jó ár/teljesítmény arány az alumínium-oxidnak köszönhetően
    Nincs csiszolóanyag-pazarlás az egyenes alaknak köszönhetően: csiszolás a szerszám közepéig.
    Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz