LUKAS 10x vágókorong dobozban T41 rozsdamentes acélhoz 115x1 mm egyenes / sarokcsiszolóhoz / A60Z-BF

Cikkszám: AT007231V9807010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AT007231V9807010
EAN / GTIN 4027497009800
Gyártó száma AT007231V9807010
L-szám L50260 316

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Nagy oldalsó terhelési stabilitású szerszám az Ön biztonsága érdekében a szabadkézi használat során - Jó ár/teljesítmény arány az alumínium-oxidnak köszönhetően - Nincs csiszolóanyag-pazarlás az egyenes alaknak köszönhetően: csiszolás a szerszám közepéig - Nagyon kemény szerszám a jó szerszám élettartam és a kevesebb szerszámcsere érdekében - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Az ebben a vágókorongban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, és lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést. - A szerszám nagy oldalirányú terhelhetőségének köszönhetően a kézi sarokcsiszolókon vagy más meghajtású gépeken való használat nem jelent problémát, és mindenekelőtt biztonságos.

Jellemző:

Szerszám alakja: egyenes
Szabadkézi használat: igen
Keménység: Z
Szemcseméret: 60
n max.: 13300 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: alumínium-oxid
Biztonsági szabvány: EN 12413
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 1 mm
Szerszám átmérő: 115 mm

Előny:

Az ebben a vágókorongban használt korund jó élettartammal nyűgöz le az enyhe acélon, és lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
A szerszám nagy oldalirányú terhelhetőségének köszönhetően a kézi sarokcsiszolókon vagy más elektromos szerszámokon való használat nem jelent problémát, és mindenekelőtt biztonságos.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: alkalmas
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak

Alapanyag:

rozsdamentes acél
Acél
Titánium

Alkalmazható:

Vágás: jól alkalmazható
Fúrás: -
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Nagy oldalirányú terhelési stabilitással rendelkező szerszám a szabadkézi használat biztonsága érdekében
Jó ár/teljesítmény arány az alumínium-oxidnak köszönhetően
Nincs csiszolóanyag-pazarlás az egyenes alaknak köszönhetően: csiszolás a szerszám közepéig.
Nagyon kemény szerszám a hosszú élettartam és a kevesebb szerszámcsere érdekében
A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon.
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz