LUKAS 10x vágókorong dobozban T41 rozsdamentes acélhoz 125x1 mm egyenes / sarokcsiszolóhoz / A60X-BF

Cikkszám: AT005842V9807010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám AT005842V9807010
    EAN / GTIN 4027497009909
    Gyártó száma AT005842V9807010
    L-szám L50260 183

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Nagy oldalsó terhelési stabilitású szerszám az Ön biztonsága érdekében szabadkézi használat során - Jó ár/teljesítmény arány az alumínium-oxidnak köszönhetően - Nincs csiszolóanyag-pazarlás az egyenes alaknak köszönhetően: csiszolás a szerszám közepéig - Kemény szerszám a jó élettartam és a kevesebb szerszámcsere érdekében - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Az ebben a vágókorongban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, és lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést. - A szerszám nagy oldalirányú terhelhetőségének köszönhetően a kézi sarokcsiszolókon vagy más meghajtású gépeken való használat nem jelent problémát, és mindenekelőtt biztonságos.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: egyenes
    Szabadkézi használat: igen
    Keménység: X
    Szemcseméret: 60
    n max.: 12200 (1/min)
    Termékcsomagolás: kartondoboz
    Csiszolóanyag: alumínium-oxid
    Biztonsági szabvány: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
    Szerszámtartó: furat
    Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
    Szerszám szélessége/hossza/magassága: 1 mm
    Szerszám átmérő: 125 mm

    Előny:

    Az ebben a vágókorongban használt korund jó élettartammal nyűgöz le az enyhe acélon, és lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
    A szerszám nagy oldalirányú terhelhetőségének köszönhetően a kézi sarokcsiszolókon vagy más elektromos szerszámokon való használat nem jelent problémát, és mindenekelőtt biztonságos.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
    Szerszámacélok: jól alkalmazható
    Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
    Öntöttvas: alkalmas
    Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
    Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak

    Alapanyag:

    rozsdamentes acél
    Acél
    Titánium

    Alkalmazható:

    Vágás: jól alkalmazható
    Fúrás: -
    Kefélés: -
    Eltávolítás: -
    Finom csiszolás: -
    Marás: -
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Precíziós megmunkálás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Nagy oldalirányú terhelési stabilitással rendelkező szerszám a szabadkézi használat biztonsága érdekében
    Jó ár/teljesítmény arány az alumínium-oxidnak köszönhetően
    Nincs csiszolóanyag-pazarlás az egyenes alaknak köszönhetően: csiszolás a szerszám közepéig.
    Kemény szerszám a jó élettartam és a kevesebb szerszámcsere érdekében
    A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon.
    Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz