Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Nagy oldalsó terhelési stabilitással rendelkező szerszám az Ön biztonsága érdekében a szabadkézi használat során - Jó ár/teljesítmény arány az alumínium-oxidnak köszönhetően - Nincs csiszolóanyag-pazarlás az egyenes alaknak köszönhetően: csiszolás a szerszám közepéig - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon - Ellenőrzött minőség: nagy biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - Az ebben a vágókorongban használt korund lenyűgözően jó élettartammal rendelkezik enyhe acélon, és lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést. - A szerszám nagy oldalirányú terhelhetőségének köszönhetően a kézi sarokcsiszolókon vagy más meghajtású gépeken való használat nem jelent problémát, és mindenekelőtt biztonságos.
Jellemző:
Szerszám alakja: egyenes
Szabadkézi használat: igen
Keménység: N
Szemcseméret: 30
n max.: 6600 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: alumínium-oxid
Biztonsági szabvány: EN 12413
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszámszélesség/hosszúság/magasság: 2,5 mm
Szerszám átmérő: 230 mm
Előny:
Az ebben a vágókorongban használt korund jó élettartammal nyűgöz le az enyhe acélon, és lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
A szerszám nagy oldalirányú terhelhetőségének köszönhetően a kézi sarokcsiszolókon vagy más elektromos szerszámokon való használat nem jelent problémát, és mindenekelőtt biztonságos.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: alkalmas
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: alkalmas
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Alapanyag:
Alumínium
Alkalmazható:
Vágás: jól alkalmazható
Fúrás: -
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Nagy oldalirányú terhelési stabilitással rendelkező szerszám a szabadkézi használat biztonsága érdekében
Jó ár/teljesítmény arány az alumínium-oxidnak köszönhetően
Nincs csiszolóanyag-pazarlás az egyenes alaknak köszönhetően: csiszolás a szerszám közepéig.
A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon.
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően