PROTWIST Csavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm készlet 9 db.

Cikkszám: AT.9PB
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
Cikkszám AT.9PB
EAN / GTIN 3662424094637
Gyártó száma AT.9PB
L-szám L60130 10560

Leírás

Leírás:

  • Hengeres penge a mélyen fekvő csavarok eléréséhez
  • Extrahosszú penge akár 300 mm-ig a távoli csavarok nehéz eléréséhez
  • Hőkezelés a vonalon: + 100% élettartam + 100% ellenállás
  • Kézfej anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében
  • Penge ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb
  • Ergonómiailag optimalizált fogantyú: 10%-kal nagyobb nyomaték
  • Lézeres jelölés: a nagyobb kopásállóság érdekében
  • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 0,726

Tartalom:

  • AT2.5X75, AT3.5X75, AT4X100, AT5.5X100, ATP0X75, ATP1X100, ATP2X125, ATD1X100, ATD2X125, ATD1X100, ATD2X125

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz