Antisztatikus ESD polár Navy XXL R

Cikkszám: AS26NARXXL
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
Cikkszám AS26NARXXL
EAN / GTIN 5036108409433
Gyártó száma AS26NARXXL

Leírás

Leírás:

Ez a polár ideális olyan környezetben, ahol elektrosztatikus védelemre van szükség. A polár tökéletes kiegészítő beltéri környezetben. Az antisztatikus védelem érdekében az alapanyagot szénszállal szövik. 3 különböző színárnyalatban kapható, és ideális overbrandinghez.

Jellemző:

  • Alkalmas ESD környezetben történő használatra
  • Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
  • Kényelmes kialakítás
  • Közepesen vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít
  • Zippzáros zsebek
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN 61340-5-1

Alapanyag:

Shell szövet: 98% poliészter, 2% szénszálas bolyhosódás-mentes polár
Héj összetétele: 98% poliészter, 2% szénszálas bolyhosódás-mentes polár
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz