Leírás:
Ez a kényelmes védőpulóver ideális olyan környezetben, ahol elektrosztatikus védelemre van szükség. A raglan ujj nagyobb mozgásszabadságot biztosít. A szövetbe szőtt szénszálak kiváló antisztatikus védelmet biztosítanak. 3 különböző színárnyalatban kapható, és ideális overbrandinghez.
Jellemző:
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Kényelmes kialakítás
- Raglán ujjak az optimális illeszkedésért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Környakas
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
Alapanyag:
Shell szövet: 96% pamut, 4% szénszál
Héj összetétele: 96% pamut, 4% szénszál
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;