1/4″ Csuklós dugókulcsfej (inch) AS954E 3/8″

Cikkszám: AS2445A 3/8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AS2445A 3/8
EAN / GTIN 4991644008735
Gyártó száma AS2445A 3/8

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 35,1 mm
Dimenzió D2: 12,9 mm
D1: 13,5 mm
Hosszúság: 8,3 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/8″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz