1/4″ Dugókulcs hosszú, AS954E 7/32″

Cikkszám: AS2305A 7/32
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AS2305A 7/32
EAN / GTIN 4991644008278
Gyártó száma AS2305A 7/32

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
Dimenzió D2: 10,9 mm
D1: 8,5 mm
Hosszúság: 4,9 mm
Magasság: 40 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7/32″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz