1/4″ Dugókulcs hosszú, AS954E 3/8″

Cikkszám: AS2305A 3/8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AS2305A 3/8
EAN / GTIN 4991644008322
Gyártó száma AS2305A 3/8

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
Dimenzió D2: 12,8 mm
D1: 13,7 mm
Hosszúság: 6,8 mm
Magasság: 40 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/8″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz