1/4″ Dugókulcs hosszú, AS954E 3/16″

Cikkszám: AS2305A 3/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AS2305A 3/16
EAN / GTIN 4991644008261
Gyártó száma AS2305A 3/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
Dimenzió D2: 10,9 mm
D1: 7,7 mm
Hosszúság: 4,5 mm
Magasság: 40 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/16″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz