Leírás:
ESD környezethez kifejlesztett pamut polóing, mely kiváló védelmet és kényelmet biztosít.
Jellemző:
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Kényelmes kialakítás
- Könnyű és kényelmes
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Bordázott gallér
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
Alapanyag:
Shell szövet: 96% pamut, 4% szénszál
Héj összetétele: 96% pamut, 4% szénszál
Héj súlya gm: 195
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;