Leírás:
ESD póló modell, mely kényelmes és könnyű. Ideális olyan munkakörnyezetben, ahol a statikus feltöltődés veszélyt jelent a gyártásban.
Jellemző:
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Kényelmes kialakítás
- Könnyű és kényelmes
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
Alapanyag:
Shell szövet: 96% pamut, 4% szénszál
Héj összetétele: 96% pamut, 4% szénszál
Héj súlya gm: 195
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;