Leírás:
Anyagában antisztatikus köpeny modell, mely megelőzi az elektrosztatikus kisüléseket. Kényelmes, ugyanakkor kiemelkedő védelmet biztosít. Patentos kivitelben készül.
Jellemző:
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Tolltartó zseb
- CE minősítés
- Elérhető XS mérettől
- UKCA jelöléssel
- Könnyű
Szabvány:
Alapanyag:
Shell szövet: 65% poliészter, 34% pamut, 1% vezetőképes szál
Héj összetétele: 65% poliészter, 34% pamut, 1% vezetőképes szál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;