8 mm-es négyszögletes Csavarhúzó

Cikkszám: ARZ.4
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ARZ.4
    EAN / GTIN 3148510113005
    Gyártó száma ARZ.4
    L-szám L60130 2380

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Két vége két síkban, 90°-os Derékszögben
    • Negyed fordulatban történő elfordítással működtethető
    • csiszolva

    Jellemző:

    • A [mm]: 4.0
    • E [mm]: 0.8
    • H [mm]: 13.0
    • H3 [mm]: 0.5
    • L [mm]: 86
    • L1 [mm]: 0.5
    • [g]: 10

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz