Csavarhúzó ISORYL Slot 6,5 mm

Cikkszám: AR.6.5X100
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AR.6.5X100
EAN / GTIN 3148510102207
Gyártó száma AR.6.5X100
L-szám L60130 7624

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kerekre maratott penge a mélyen fekvő helyek eléréséhez
  • krómozott, polírozott

Jellemző:

  • A [mm]: 6.5
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 6.5 x 100
  • E [mm]: 1.2
  • H3 [mm]: 0.7
  • L [mm]: 210
  • L2 [mm]: 110
  • [g]: 102.00

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz