Leírás:
Kettős bevonatú, legújabb innovációs technológiával készült kesztyű, mely maximális védelmet nyújt a folyadékok ellen. A sima latexet teljesen bevonják, mielőtt egy második latexhabos tenyérmártást alkalmaznának, ez az eljárás biztosítja a maximális és kiváló tapadást. Biztonságos illeszkedést nyújtó rugalmas mandzsettával rendelkezik.
Jellemző:
- Liquid Pro maximális folyadékvédelmet biztosít
- Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
- Kettős latex bevonat a további védelemért nehéz körülmények között
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Könnyű és kényelmes
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- Latex mártott a maximális fogásbiztonságért
- ANSI vágásbiztosság A1 szint
- ANSI 2 kopási szint
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Alapanyag:
Anyag: Nylon; Gumírozott;