Liquid Pro kesztyű Blue L R

Cikkszám: AP80B4RL
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
Cikkszám AP80B4RL
EAN / GTIN 5036108271856
Gyártó száma AP80B4RL

Leírás

Leírás:

Kettős bevonatú, legújabb innovációs technológiával készült kesztyű, mely maximális védelmet nyújt a folyadékok ellen. A sima latexet teljesen bevonják, mielőtt egy második latexhabos tenyérmártást alkalmaznának, ez az eljárás biztosítja a maximális és kiváló tapadást. Biztonságos illeszkedést nyújtó rugalmas mandzsettával rendelkezik.

Jellemző:

  • Liquid Pro maximális folyadékvédelmet biztosít
  • Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
  • Kettős latex bevonat a további védelemért nehéz körülmények között
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • Könnyű és kényelmes
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Latex mártott a maximális fogásbiztonságért
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint
  • ANSI 2 kopási szint

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz