FD vegyszerálló B Latex kesztyű Blue S U

Cikkszám: AP75BLUS
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
Cikkszám AP75BLUS
EAN / GTIN 5036108408085
Gyártó száma AP75BLUS

Leírás

Leírás:

Az FD vegyszerálló B latex kesztyűt kifejezetten az élelmiszeripar számára terveztük, kiváló minőségű latexszerkezettel, amely ellenáll a vegyi anyagoknak és oldószereknek. Az érdesített tenyér javítja a kézügyességet, és csökkenti a csúszás és leesés kockázatát. A kesztyű egészen az alkarig ér, így biztosítva a teljes lefedettséget és védelmet. Tökéletes választás az élelmiszer-feldolgozás és -kezelés számos területén.

Jellemző:

  • Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
  • Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
  • Élelmiszerrel érintkezhet
  • A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
  • CE minősítés
  • CE Foodsafe
  • Új modell
  • UKCA jelöléssel
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Alapanyag:

Anyag: Latex; Pamut;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz