Leírás:
Az FD vegyszerálló B latex kesztyűt kifejezetten az élelmiszeripar számára terveztük, kiváló minőségű latexszerkezettel, amely ellenáll a vegyi anyagoknak és oldószereknek. Az érdesített tenyér javítja a kézügyességet, és csökkenti a csúszás és leesés kockázatát. A kesztyű egészen az alkarig ér, így biztosítva a teljes lefedettséget és védelmet. Tökéletes választás az élelmiszer-feldolgozás és -kezelés számos területén.
Jellemző:
- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
- Élelmiszerrel érintkezhet
- A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
- CE minősítés
- CE Foodsafe
- Új modell
- UKCA jelöléssel
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
- EN ISO 374-2
- EN ISO 374-4:2016
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 13130-1:2004
Alapanyag:
Anyag: Latex; Pamut;