Leírás:
A, élelmiszeripari minőségű, teljesen mártott kesztyű páratlan védelmet nyújt az élelmiszer-szennyezéssel szemben, és kivételes tartósságot biztosít. Az extra erős fólia hosszan tartó védelmet biztosít, így ideális az igényes feladatokhoz. Ez a kesztyű 15-ös gauge bélésével kiváló kézügyességet és precizitást biztosít, lehetővé téve a dolgozók számára, hogy könnyedén és magabiztosan végezzék el az összetett feladatokat.
Jellemző:
- Élelmiszerrel érintkezhet
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
- Vízállóság
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Kötési sűrűség 15
- CE Foodsafe
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN 13130-1:2004
Alapanyag:
Anyag: Nylon; Gumírozott;