Grip 15 nitril kesztyű Blue S U

Cikkszám: AP72BLUS
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
Festék Blau
Kesztyűméret 7

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AP72BLUS
EAN / GTIN 5036108407989
Gyártó száma AP72BLUS

Leírás

Leírás:

A, élelmiszeripari minőségű, teljesen mártott kesztyű páratlan védelmet nyújt az élelmiszer-szennyezéssel szemben, és kivételes tartósságot biztosít. Az extra erős fólia hosszan tartó védelmet biztosít, így ideális az igényes feladatokhoz. Ez a kesztyű 15-ös gauge bélésével kiváló kézügyességet és precizitást biztosít, lehetővé téve a dolgozók számára, hogy könnyedén és magabiztosan végezzék el az összetett feladatokat.

Jellemző:

  • Élelmiszerrel érintkezhet
  • Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
  • A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
  • Vízállóság
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Kötési sűrűség 15
  • CE Foodsafe
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz