Leírás:
Élelmiszeripari kesztyűnk nitril tenyérrel, 15 gauge nylon béléssel kivételes védelmet nyújt az élelmiszer szennyezéssel szemben és kiváló tartósságot biztosít. Az extra erős fóliának köszönhetően ideális a kemény munkákhoz, míg a nitril tenyérmártás kiváló fogást és kiváló kopásállóságot biztosít. A nylon bélés kényelmes, légáteresztő illeszkedést biztosít, csökkenti a kéz fáradtságát és maximalizálja a termelékenységet.
Jellemző:
- Élelmiszerrel érintkezhet
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Kötési sűrűség 15
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
- EN 13130-1:2004
Alapanyag:
Anyag: Nylon; Gumírozott;