FD Grip 15 nitril kesztyű Blue L R

Cikkszám: AP71B4RL
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
Cikkszám AP71B4RL
EAN / GTIN 5036108407910
Gyártó száma AP71B4RL

Leírás

Leírás:

Élelmiszeripari kesztyűnk nitril tenyérrel, 15 gauge nylon béléssel kivételes védelmet nyújt az élelmiszer szennyezéssel szemben és kiváló tartósságot biztosít. Az extra erős fóliának köszönhetően ideális a kemény munkákhoz, míg a nitril tenyérmártás kiváló fogást és kiváló kopásállóságot biztosít. A nylon bélés kényelmes, légáteresztő illeszkedést biztosít, csökkenti a kéz fáradtságát és maximalizálja a termelékenységet.

Jellemző:

  • Élelmiszerrel érintkezhet
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
  • Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • Kötési sűrűség 15
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz