Leírás:
A kényelem, az illeszkedés és a hosszú életartam jellemzi. A nejlon és az elasztán bélés átkarolja a kezét, miközben elvezeti a nem kívánt nedvességet. A prémium minőségű nitril hab bevonat kiváló kopásállóságot biztosít. Antimikrobiális felületkezeléssel biztosítja, hogy a kesztyű hosszabb ideig frissebb maradjon.
Jellemző:
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Az antimikrobiális felület segíti frissen és szárazon tartani kesztyűjét
- Kötési sűrűség 15
- 100% latexmentes
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- Lélegző varratmentes bélés, ideális száraz környezetben történő precíziós munkákhoz
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- CE minősítés
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Alapanyag:
Anyag: Nylon; Latexmentes elasztán;