NPR Pro nitril hab mártott kesztyű Black/Grey L R

Cikkszám: AP65K7RL
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
Cikkszám AP65K7RL
EAN / GTIN 5036108338764
Gyártó száma AP65K7RL

Leírás

Leírás:

A kényelem, az illeszkedés és a hosszú életartam jellemzi. A nejlon és az elasztán bélés átkarolja a kezét, miközben elvezeti a nem kívánt nedvességet. A prémium minőségű nitril hab bevonat kiváló kopásállóságot biztosít. Antimikrobiális felületkezeléssel biztosítja, hogy a kesztyű hosszabb ideig frissebb maradjon.

Jellemző:

  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Az antimikrobiális felület segíti frissen és szárazon tartani kesztyűjét
  • Kötési sűrűség 15
  • 100% latexmentes
  • Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
  • Lélegző varratmentes bélés, ideális száraz környezetben történő precíziós munkákhoz
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Latexmentes elasztán;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz