Waterproof Cut Impact Grey/Black XXL R

Cikkszám: AP55G8RXXL
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
Cikkszám AP55G8RXXL
EAN / GTIN 5036108361380
Gyártó száma AP55G8RXXL

Leírás

Leírás:

Az innovatív TPR kialakítás a D-szintű vágási szinttel kombinálva kivételes kézügyességet, kényelmet és védelmet nyújtó ütésálló kesztyűt eredményez. A TPR burkolatok a hagyományos gépi varrás helyett közvetlenül a kesztyűre vannak ragasztva, ami lehetővé teszi, hogy a kesztyű szabadon mozogjon a kézzel. A teljesen mártott nitril bevonat biztonságos fogást és kivételes védelmet nyújt a folyadékokkal szemben. Megerősített hüvelykujj ágyék az extra tartósság érdekében. A legtöbb érintőképernyős eszközzel működik.

Jellemző:

  • Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
  • D szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 18
  • Teljesen vízálló
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • Új modell
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Üvegszál; TPR; Acélszál; Nylon; GumírozottÜvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz