Leírás:
Az innovatív TPR kialakítás a D-szintű vágási szinttel kombinálva kivételes kézügyességet, kényelmet és védelmet nyújtó ütésálló kesztyűt eredményez. A TPR burkolatok a hagyományos gépi varrás helyett közvetlenül a kesztyűre vannak ragasztva, ami lehetővé teszi, hogy a kesztyű szabadon mozogjon a kézzel. A teljesen mártott nitril bevonat biztonságos fogást és kivételes védelmet nyújt a folyadékokkal szemben. Megerősített hüvelykujj ágyék az extra tartósság érdekében. A legtöbb érintőképernyős eszközzel működik.
Jellemző:
- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 18
- Teljesen vízálló
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- CE minősítés
- Új modell
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Üvegszál; TPR; Acélszál; Nylon; GumírozottÜvegszál;