Aqua Cut Pro kesztyű Blue/Black XL R

Cikkszám: AP50B8RXL
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
Cikkszám AP50B8RXL
EAN / GTIN 5036108278268
Gyártó száma AP50B8RXL

Leírás

Leírás:

A teljesen bevont Aqua Cut Pro kesztyű D szintű vágásbiztossággal rendelkezik. Az első réteg egy sima nitril bevonat, a második réteg pedig nitril hab, melyek kitűnő fogásbiztonságot nyújtanak és védenek a szennyeződések ellen. Rugalmas mandzsetta biztosítja a tökéletes illeszkedést.

Jellemző:

  • D szintű vágásbiztosság
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
  • Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat
  • Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít vizes, zsíros, olajos környezetben
  • Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • ANSI vágásbiztosság A4 szint
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Poliészter; Nylon; Üvegszál; Gumírozott; ElasztánÜvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz