Leírás:
A teljesen bevont Aqua Cut Pro kesztyű D szintű vágásbiztossággal rendelkezik. Az első réteg egy sima nitril bevonat, a második réteg pedig nitril hab, melyek kitűnő fogásbiztonságot nyújtanak és védenek a szennyeződések ellen. Rugalmas mandzsetta biztosítja a tökéletes illeszkedést.
Jellemző:
- D szintű vágásbiztosság
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
- Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat
- Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít vizes, zsíros, olajos környezetben
- Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- ANSI vágásbiztosság A4 szint
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Poliészter; Nylon; Üvegszál; Gumírozott; ElasztánÜvegszál;