Grip 15 dupla nitril mártással ellátott kesztyű Black/Orange XL R

Cikkszám: AP35K1RXL
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
Festék Schwarz/Orange
Kesztyűméret 10

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AP35K1RXL
EAN / GTIN 5036108406531
Gyártó száma AP35K1RXL

Leírás

Leírás:

A dupla nitril tenyérrel ellátott kesztyűnk tökéletes azok számára, akik olajos környezetben, például a gyártásban vagy a mérnöki munkában dolgoznak. A kiváló minőségű nitril bevonat kiváló ellenállást biztosít az olajokkal és oldószerekkel szemben, míg a dupla mártású tenyér kialakítása biztosítja a tartósságot és a hosszú élettartamot. Ezek a kesztyűk kiváló tapadást és kézügyességet biztosítanak, így a dolgozók könnyedén kezelhetik az apró alkatrészeket és komponenseket.

Jellemző:

  • Dupla bevonat a tartósság érdekében
  • Kötési sűrűség 15
  • Ideális minden olyan munkakörnyezetben, ahol olaj és zsírállóságra van szükség.
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • Kényelmes kialakítás
  • Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Új modell
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik

Szabvány:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Gumírozott; Elasztán;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz