Leírás:
A dupla nitril tenyérrel ellátott kesztyűnk tökéletes azok számára, akik olajos környezetben, például a gyártásban vagy a mérnöki munkában dolgoznak. A kiváló minőségű nitril bevonat kiváló ellenállást biztosít az olajokkal és oldószerekkel szemben, míg a dupla mártású tenyér kialakítása biztosítja a tartósságot és a hosszú élettartamot. Ezek a kesztyűk kiváló tapadást és kézügyességet biztosítanak, így a dolgozók könnyedén kezelhetik az apró alkatrészeket és komponenseket.
Jellemző:
- Dupla bevonat a tartósság érdekében
- Kötési sűrűség 15
- Ideális minden olyan munkakörnyezetben, ahol olaj és zsírállóságra van szükség.
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Kényelmes kialakítás
- Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Új modell
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
Szabvány:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Alapanyag:
Anyag: Nylon; Gumírozott; Elasztán;