LR15 nitrilhab érintőképernyős kesztyű (12 pár) Black XS R

Cikkszám: AP34K8RXS
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
Cikkszám AP34K8RXS
EAN / GTIN 5036146017263
Gyártó száma AP34K8RXS

Leírás

Leírás:

Rendkívül kézügyességet biztosító 15 gauge B vágásbiztos kesztyű varrat nélküli béléssel. Ideális a hosszan tartó használathoz és a kézfáradás megelőzéséhez. A nitrilhab bevonat kiváló tapadást biztosít. A legtöbb érintőképernyős eszközzel működik. Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és tartósságot biztosít

Jellemző:

  • B szintű vágásbiztosság
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
  • Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
  • Kötési sűrűség 15
  • CE minősítés
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Üvegszál; Gumírozott; Elasztán; Üvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz