Leírás:
Rendkívül kézügyességet biztosító 15 gauge B vágásbiztos kesztyű varrat nélküli béléssel. Ideális a hosszan tartó használathoz és a kézfáradás megelőzéséhez. A nitrilhab bevonat kiváló tapadást biztosít. A legtöbb érintőképernyős eszközzel működik. Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és tartósságot biztosít
Jellemző:
- B szintű vágásbiztosság
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Kötési sűrűség 15
- CE minősítés
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Üvegszál; Gumírozott; Elasztán; Üvegszál;