LR15 PU érintőképernyős kesztyű (12 pár) Black XXL R

Cikkszám: AP33K8RXXL
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
Cikkszám AP33K8RXXL
EAN / GTIN 5036146017218
Gyártó száma AP33K8RXXL

Leírás

Leírás:

A kényelmes, 15 gauge B vágásbiztos kötés kiváló kézügyességet biztosít, és második bőr érzetet nyújt. A PU tenyérbevonat biztonságos tapadást biztosít száraz körülmények között. Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület a nagyobb tartósság érdekében. A legtöbb érintőképernyős eszközzel működik.

Jellemző:

  • B szintű vágásbiztosság
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Jól teljesít száraz körülmények között
  • Kötési sűrűség 15
  • CE minősítés
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Üvegszál; Gumírozott; Elasztán; Üvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz