Leírás:
A kényelmes, 15 gauge B vágásbiztos kötés kiváló kézügyességet biztosít, és második bőr érzetet nyújt. A PU tenyérbevonat biztonságos tapadást biztosít száraz körülmények között. Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület a nagyobb tartósság érdekében. A legtöbb érintőképernyős eszközzel működik.
Jellemző:
- B szintű vágásbiztosság
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Jól teljesít száraz körülmények között
- Kötési sűrűség 15
- CE minősítés
- Új modell
Szabvány:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Üvegszál; Gumírozott; Elasztán; Üvegszál;