Dexti Cut Pro kesztyű Black/Grey S R

Cikkszám: AP32K7RS
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
Cikkszám AP32K7RS
EAN / GTIN 5036108278008
Gyártó száma AP32K7RS

Leírás

Leírás:

Rendkívüli kézügyességet biztosító, varrás nélküli béléssel rendelkező B szintű vágásbiztos kesztyű. Ideális a hosszan tartó használathoz és a kézfáradás megelőzéséhez. A homokos nitril tenyérbevonat kiváló fogást biztosít. Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület, mely extra védelmet és tartósságot biztosít.

Jellemző:

  • B szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 18
  • Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
  • Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít vizes, zsíros, olajos környezetben
  • Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • CE minősítés
  • Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
  • Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • ANSI vágásbiztosság A2 szint

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Nylon; Gumírozott; Elasztán;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz