Leírás:
Rendkívüli kézügyességet biztosító, varrás nélküli béléssel rendelkező B szintű vágásbiztos kesztyű. Ideális a hosszan tartó használathoz és a kézfáradás megelőzéséhez. A homokos nitril tenyérbevonat kiváló fogást biztosít. Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület, mely extra védelmet és tartósságot biztosít.
Jellemző:
- B szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 18
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít vizes, zsíros, olajos környezetben
- Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- CE minősítés
- Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
- Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- ANSI vágásbiztosság A2 szint
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Nylon; Gumírozott; Elasztán;