Leírás:
Ez a nitril hab, teljesen mártott kesztyű magas szintű kényelmet és fogásbiztonságot nyújt viselőjének. A rugalmas, kötött mandzsetta tökéletes illeszkedést, a nitril bevonat kiváló folyadékszigetelést és tapadást biztosít, még olajos környezetben is.
Jellemző:
- Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
- Könnyű és kényelmes
- Kötési sűrűség 13
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- CE minősítés
- Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Gumírozott;